Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.210X40 Siipikahvan nuppi M10 Ulkoinen 1.57 2.95 Ng | AC9HDX 3GJX8

KIPP K0274.210X40 siipikahvan nuppi M10 ulkoinen 1.57 2.95 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HDX Malli: K0274.210X40Ristiviite: 3GJX8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€8.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus2.95
Ruuvin pituus1.57 "
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys2.95

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0210 Siipikahvan nuppi M10 Sisäinen ruostumaton teräs 1.38 Ng | AC9HDB 3GJT8 K0274.02101.38-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€7.67
KIPP K0274.0210X20 Siipipidike M10 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.17 Ng | AC9HDC 3GJT9 K0274.0210x202.170.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€12.00
KIPP K0274.0210X30 Siipikahvan nuppi M10 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.56 Ng | AC9HDD 3GJU1 K0274.0210x302.561.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€11.59
KIPP K0274.0210X40 Siipipyörän nuppi M10 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.95 Ng | AC9HDE 3GJU2 K0274.0210x402.951.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€11.81
KIPP K0274.0210X50 Siipikahvan nuppi M10 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.35 Ng | AC9HDF 3GJU3 K0274.0210x503.351.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€13.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.210X40 siipikahvan nuppi M10 ulkoinen 1.57 2.95 Ng
€8.23 / yksikkö