Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.1A2 Siipikahvan nuppi 1 / 4-20 Sisäinen 0.94 Ng | AC9HDU 3GJW5

KIPP K0274.1A2 siipikahvan nuppi 1/4-20 sisäinen 0.94 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HDU Malli: K0274.1A2Ristiviite: 3GJW5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus0.94
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSisäinen säie
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.01A2X20 Siipikahvan nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 Ng | AC9HCV 3GJR9 K0274.01A2X201.740.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€7.65
KIPP K0274.01A2X30 Siipikahvan nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 Ng | AC9HCW 3GJT1 K0274.01A2X302.131.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€7.59
KIPP K0274.1A2X30 Siipipidike 1/4-20 Ulkoinen 1.18 2.13 Ng | AC9HDV 3GJW7 K0274.1A2X302.131.18 "Ulkoinen ketju€4.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.1A2 siipikahvan nuppi 1/4-20 sisäinen 0.94 Ng
€4.54 / yksikkö