Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0A3X40 Mini siipin nuppi ulkoinen 5 / 16-18 1.57 tuumaa 2.16 | AC8QWR 3DAW2

KIPP K0274.0A3X40 Mini Wing Nup ulkoinen 5/16-18 1.57 tuumaa 2.16

Varastossa
Tuote: AC8QWR Malli: K0274.0A3X40Ristiviite: 3DAW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
MateriaaliTermoplastinen ja teräs
Kokonaiskorkeus2.16
Kokonaispituus2.16 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0A3X20 Mini siipin nuppi ulkoinen 5 / 16-18 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWQ 3DAW1 K0274.0A3X20SiipikahvaTermoplastinen ja teräs1.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€4.92
KIPP K0274.00A3X20 minisiipin nuppi 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC8TGU 3DHD5 K0274.00A3X20Novo GripTermoplastinen ja ruostumaton teräs1.38-0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€5.87
KIPP K0274.00A3X40 minisiipin nuppi 5 / 16-18 ulkoinen 1.57 2.52 Ng | AC8TGV 3DHD6 K0274.00A3X40Novo GripTermoplastinen ja ruostumaton teräs2.16-1.57 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€7.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0A3X40 Mini Wing Nup ulkoinen 5/16-18 1.57 tuumaa 2.16
€5.68 / yksikkö