Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0A2X30 Mini siipin nuppi ulkoinen 1 / 4-20 1.18 tuumaa 1.77 | AC8QWP 3DAV9

KIPP K0274.0A2X30 Mini Wing Nup ulkoinen 1/4-20 1.18 tuumaa 1.77

Varastossa
Tuote: AC8QWP Malli: K0274.0A2X30Ristiviite: 3DAV9
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
€4.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
MateriaaliTermoplastinen ja teräs
Kokonaiskorkeus1.77
Kokonaispituus1.77 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.00A2 Mini siipinuppi sisäinen 1 / 4-20 0.59 | AC8QWM 3DAV7 K0274.00A2SiipikahvaTermoplastinen ja teräs0.940.59 "-Sisäkierre, ruostumaton teräsholkki€5.63
KIPP K0274.0A2X20 Mini siipin nuppi ulkoinen 1 / 4-20 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWN 3DAV8 K0274.0A2X20SiipikahvaTermoplastinen ja teräs1.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€4.34
KIPP K0274.0A2 minisiipin nuppi 1 / 4-20 Sisäinen 0.94 Ng | AC8TGQ 3DHD2 K0274.0A2Novo Gripkestomuovi0.94--Sisäinen säie€3.10
KIPP K0274.00A2X20 minisiipin nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC8TGR 3DHD3 K0274.00A2X20Novo GripTermoplastinen ja ruostumaton teräs1.38-0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€6.05
KIPP K0274.00A2X30 Mini-siipisäädin 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 2.13 Ng | AC8TGT 3DHD4 K0274.00A2X30Novo GripTermoplastinen ja ruostumaton teräs1.77-1.18 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€6.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0A2X30 Mini Wing Nup ulkoinen 1/4-20 1.18 tuumaa 1.77
€4.90 / yksikkö