SQUARE D QO116M100PC kuormituskeskus, 100 A, 120/240 Vac, 16 tilaa, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakers, 1 | CU4FQH 60UM13

SQUARE D QO116M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 16 Spaces, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakersin määrä, 1

Varastossa
Tuote: CU4FQH Malli: QO116M100PCRistiviite: 60UM13

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NELIÖ D QOC30UFWG Kuormakeskus | CU4FFQ 48R721 QOC30UFWG€184.12
NELIÖ D QOC32UF Kuormakeskus | CU4FQB 48R742 QOC32UF€71.09
SQUARE D QO112M100PC kuormituskeskus, 100 A, 120/240 Vac, 12 tilaa, 22 Ka, 12 Max. Tandem Breakers | CU4FQE 60UM10 QO112M100PC€426.65
NELIÖ D QO112M100P Kuormakeskus, 100 A, 120/240 Vac, 12 tilaa, 22 Ka, 12 Max. Tandem Breakers, 1 | CU4FQF 60UM09 QO112M100P€349.30
NELIÖ D QO116M100P Kuormakeskus, 100 A, 120/240 Vac, 16 tilaa, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakers | CU4FQG 60UM12 QO116M100P€428.66
NELIÖ D QO120M100P Kuormakeskus, 100 A, 120/240 Vac, 20 tilaa, 22 Ka, 4 Max. Tandem Breakers | CU4FQJ 60UM16 QO120M100P€456.23
NELIÖ D QO120M100PC kuormituskeskus, 100 A, 120/240 Vac, 20 tilaa, 22 Ka, 4 max. Tandem Breakers, 1 | CU4FQK 60UM17 QO120M100PC€637.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO116M100PC Load Center, 100 A, 120/240 Vac, 16 Spaces, 22 Ka, 8 Max. Tandem Breakersin määrä, 1
€481.60 / yksikkö