Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.00A1 Mini-siipipyörä, sisäinen 10-32 0.59 | AC8QWJ 3DAV4

KIPP K0274.00A1 Mini Wing Nuppi Sisäinen 10-32 0.59

Varastossa
Tuote: AC8QWJ Malli: K0274.00A1Ristiviite: 3DAV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus0.94
Kokonaispituus0.59 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen koko10-32
TyyppiSisäkierre, ruostumaton teräsholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0A1X10 Mini-siiven nuppi Ulkoinen 10-32 0.39 tuumaa 0.99 | AC8QWK 3DAV5 K0274.0A1X10SiipikahvaTermoplastinen ja teräs0.990.99 "0.39 "Ulkoinen ketju€3.82
KIPP K0274.0A1X20 minisiipin nuppi, ulkoinen 10-32 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWL 3DAV6 K0274.0A1X20SiipikahvaTermoplastinen ja teräs1.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€4.79
KIPP K0274.0A1 minisiipin nuppi 10-32 sisäinen 0.94 Ng | AC8TGN 3DHC8 K0274.0A1Novo Gripkestomuovi0.94--Sisäinen säie€4.16
KIPP K0274.00A1X20 minisiipin nuppi 10-32 ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC8TGP 3DHD1 K0274.00A1X20Novo GripTermoplastinen ja ruostumaton teräs1.38-0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.00A1 Mini Wing Nuppi Sisäinen 10-32 0.59
€3.01 / yksikkö