Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.008X25 Mini-siipipyörä, ulkoinen M8 0.99 tuumaa 1.57 | AC8QWG 3DAV1

KIPP K0274.008X25 Mini Wing Nup ulkoinen M8 0.99 tuumaa 1.57

Varastossa
Tuote: AC8QWG Malli: K0274.008X25Ristiviite: 3DAV1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.57
Kokonaispituus1.57 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0008X20 Mini-siipipyörä, ruostumaton teräs M8 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QVU 3DAT2 K0274.0008x201.381.380 "0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€4.45
KIPP K0274.0008X25 Mini -siiven nuppi Ulkoinen ruostumaton teräs M8 0.99 tuumaa 1.57 | AC8QVV 3DAT3 K0274.0008x251.571.57 "0.99 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€4.49
KIPP K0274.008X20 Mini-siipipyörä, ulkoinen M8 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWF 3DAU9 K0274.008x201.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€2.63
KIPP K0274.008X40 Mini-siipipyörä M8 1.57 tuumaa 2.16 | AC8QWH 3DAV3 K0274.008x402.162.16 "1.57 "Ulkoinen ketju€2.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.008X25 Mini Wing Nup ulkoinen M8 0.99 tuumaa 1.57
€2.44 / yksikkö