Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.004X8 Mini-siipipyörä, ulkoinen M4 0.31 tuumaa 0.91 | AC8QVX 3DAT7

KIPP K0274.004X8 Mini Wing Nup ulkoinen M4 0.31 tuumaa 0.91

Varastossa
Tuote: AC8QVX Malli: K0274.004X8Ristiviite: 3DAT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus0.91
Kokonaispituus0.91 "
Ruuvin pituus0.31 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen kokoM4
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0004 Mini siipinuppi, sisäinen ruostumaton teräs M4 0.59 | AC8QVN 3DAP8 K0274.00040.590.59 "Sisäkierre, ruostumaton teräsholkki€3.61
KIPP K0274.004 Mini siiven nuppi Sisäinen M4 0.59 | AC8QVW 3DAT6 K0274.0040.590.59 "Sisäinen säie€2.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.004X8 Mini Wing Nup ulkoinen M4 0.31 tuumaa 0.91
€2.42 / yksikkö