Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0005X20 Mini siiven nuppi Ulkoinen ruostumaton teräs M5 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QVP 3DAR4

KIPP K0274.0005X20 Mini Wing Nup Ulkoinen ruostumaton teräs M5 0.78 tuumaa 1.38

Varastossa
Tuote: AC8QVP Malli: K0274.0005X20Ristiviite: 3DAR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.38
Kokonaispituus1.380 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkokierre, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.005X10 Mini-siipipyörä, ulkoinen M5 0.39 tuumaa 0.99 | AC8QVY 3DAT9 K0274.005x100.990.99 "0.39 "Ulkoinen ketju€2.07
KIPP K0274.005X20 Mini-siipinuppi M5 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QVZ 3DAU2 K0274.005x201.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€2.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0005X20 Mini Wing Nup Ulkoinen ruostumaton teräs M5 0.78 tuumaa 1.38
€3.73 / yksikkö