Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.5A62 säädettävät kahvat 5 / 8-11 oranssi | AE9LVE 6KPK6

KIPP K0270.5A62 Säädettävät kahvat 5/8-11 oranssi

Varastossa
Tuote: AE9LVE Malli: K0270.5A62Ristiviite: 6KPK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.11 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunKorkeuseräNupin tyyppiMateriaaliTyyliHinta
KIPP K0270.5A61 Säädettävä kahva 5 / 8-11 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RQL 3DEP7 K0270.5A61Sisäkierre, ruostumatonta terästäMustaMatta3.11 "Säädettävä kahvaModerni muotoiluMuoviNovo Grip€54.08
KIPP K0116.5A61 Säädettävä kahva 5 / 8-11 Sisäinen 4.96 3.11 Musta | AC9GEH 3GFT5 K0116.5A61Sisäiset langatMusta satiiniMusta satiini3.11 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahvasinkkiKlassinen pallo€36.32
KIPP K0117.5A61 Säädettävä kahva 5 / 8-11 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 Musta | AC9GFF 3GFV8 K0117.5A61Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini3.11 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahvasinkkiKlassinen pallo€64.18
KIPP K0122.5A61 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 8-11 Sisäinen 4.96 | AC9GQY 3GHA8 K0122.5A61Sisäinen säieMusta satiiniMusta satiini2.87 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahvasinkkiModerni muotoilu€31.76
KIPP K0123.5A61 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 8-11 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 | AC9GTU 3GHG5 K0123.5A61Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini2.87 "Säädettävä kahvaSäädettävä kahvasinkkiModerni muotoilu€60.77
KIPP K0270.5A616 Säädettävät kahvat 5 / 8-11 keltainen | AE9LVD 6KPK5 K0270.5A616Sisäkierre, ruostumatonta terästäKeltainenMatta3.11 "Säädettävät kahvat-kestomuoviNovo Grip€54.08
KIPP K0270.5A684 Säädettävät kahvat 5 / 8-11 Punainen | AE9LVF 6KPK7 K0270.5A684Sisäkierre, ruostumatonta terästäpunainenMatta3.11 "Säädettävät kahvat-kestomuoviNovo Grip€54.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.5A62 Säädettävät kahvat 5/8-11 oranssi
€54.08 / yksikkö