Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.2081X40 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC9GWA 3GHP4

KIPP K0270.2081X40 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC9GWA Malli: K0270.2081X40Ristiviite: 3GHP4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.21 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoHinta
KIPP K0270.2081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081Sisäkierre, ruostumatonta terästäMusta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-M8€24.23
KIPP K0270.3081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen ruostumaton teräs 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081Sisäkierre, ruostumatonta terästäMusta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-M8€30.46
KIPP K0270.3101 Säädettävä kahva M10 Sisäinen ruostumaton teräs 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101Sisäkierre, ruostumatonta terästäMusta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-M10€31.28
KIPP K0270.4101 Säädettävä kahva M10 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101Sisäkierre, ruostumatonta terästäMusta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-M10€44.93
KIPP K0270.2081X15 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8TCT 3DGC5 K0270.2081x15Ulkokierre, ruostumatonta terästäMusta2.22 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.59 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X20 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8TCV 3DGC7 K0270.2081x20Ulkokierre, ruostumatonta terästäMusta2.42 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.78 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X25 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC9GVW 3GHN9 K0270.2081x25Ulkokierre, ruostumatonta terästäMusta2.62 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "0.99 "M8€27.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.2081X40 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 Moderni muotoilu Ng
€29.57 / yksikkö