Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1A216X10 Säädettävät kahvat 0.39 1/4-20 Keltainen | AE9QVZ 6LNC4

KIPP K0270.1A216X10 Säädettävät kahvat 0.39 1/4-20 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9QVZ Malli: K0270.1A216X10Ristiviite: 6LNC4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.57 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.2A216X15 säädettävät kahvat 0.59 1 / 4-20 keltainen | AE9DBT 6HTH4 K0270.2A216X15Keltainen2.22 "2.93 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A216X20 säädettävät kahvat 0.78 1 / 4-20 keltainen | AE9DBU 6HTH5 K0270.2A216X20Keltainen2.42 "2.93 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A216X25 säädettävät kahvat 0.99 1 / 4-20 keltainen | AE9DBV 6HTH6 K0270.2A216X25Keltainen2.62 "2.93 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A216X30 säädettävät kahvat 1.18 1 / 4-20 keltainen | AE9DBW 6HTH7 K0270.2A216X30Keltainen2.81 "2.93 "1.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€27.65
KIPP K0270.2A216X40 säädettävät kahvat 1.57 1 / 4-20 keltainen | AE9DBX 6HTH8 K0270.2A216X40Keltainen3.21 "2.93 "1.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€29.53
KIPP K0270.2A216X50 säädettävät kahvat 1.99 1 / 4-20 keltainen | AE9DBY 6HTH9 K0270.2A216X50Keltainen3.6 "2.93 "1.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€29.53
KIPP K0270.2A216X60 säädettävät kahvat 2.36 1 / 4-20 keltainen | AE9DBZ 6HTJ0 K0270.2A216X60Keltainen4"2.93 "2.36 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€29.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1A216X10 Säädettävät kahvat 0.39 1/4-20 Keltainen
€23.10 / yksikkö