Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1A12X20 säädettävät kahvat 0.78 10-32 oranssi | AE9QVM 6LNA3

KIPP K0270.1A12X20 Säädettävät kahvat 0.78 10-32 Oranssi

Varastossa
Tuote: AE9QVM Malli: K0270.1A12X20Ristiviite: 6LNA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriOranssi
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.99 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.1A116 säädettävät kahvat 13-32 keltainen | AE9LQL 6KPA0 K0270.1A116Keltainen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.11
KIPP K0270.1A12 säädettävät kahvat 13-32 oranssi | AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12Oranssi1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.11
KIPP K0270.1A184 Säädettävät kahvat 13-32 Punainen | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184punainen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.11
KIPP K0270.1A186 säädettävät kahvat 13-32 vihreä | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Vihreä1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.11
KIPP K0270.1A187 säädettävät kahvat 13-32 sininen | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187sininen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.11
KIPP K0270.1A116X15 säädettävät kahvat 0.59 10-32 keltainen | AE9QVH 6LMZ9 K0270.1A116X15Keltainen1.77 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A116X20 säädettävät kahvat 0.78 10-32 keltainen | AE9QVJ 6LNA0 K0270.1A116X20Keltainen1.99 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1A12X20 Säädettävät kahvat 0.78 10-32 Oranssi
€23.10 / yksikkö