Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1051X15 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAL 3DFU7

KIPP K0270.1051X15 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8TAL Malli: K0270.1051X15Ristiviite: 3DFU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.77 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliRuuvin pituusTyyliHinta
KIPP K0270.1051 Säädettävä kahva M5 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RPP 3DEL5 K0270.1051Sisäkierre, ruostumatonta terästäMustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuovi-Novo Grip€21.53
KIPP K0270.1051X20 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAN 3DFU9 K0270.1051x20Ulkokierre, ruostumatonta terästäMustaMatta1.99 "Moderni muotoiluMuovi0.78 "Novo Grip€23.10
KIPP K0270.1051X25 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAQ 3DFV2 K0270.1051x25Ulkokierre, ruostumatonta terästäMustaMatta2.16 "Moderni muotoiluMuovi0.99 "Novo Grip€23.10
KIPP K0116.1051 Säädettävä kahva M5 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDK 3GFP2 K0116.1051Sisäiset langatMusta satiiniMusta satiini1.28 "Säädettävä kahvasinkki-Klassinen pallo€17.29
KIPP K0117.1051 Säädettävä kahva M5 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 1.28 Musta | AC9GEJ 3GFT6 K0117.1051Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini1.28 "Säädettävä kahvasinkki-Klassinen pallo€26.92
KIPP K0122.1051 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M5 Sisäinen 1.85 | AC9GPC 3GGW2 K0122.1051Sisäinen säieMusta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkki-Moderni muotoilu€15.71
KIPP K0123.1051 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M5 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 | AC9GRA 3GHC1 K0123.1051Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentitMusta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkki-Moderni muotoilu€25.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1051X15 Säädettävä kahva M5 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng
€23.10 / yksikkö