Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.4A51X25 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYZ 3DFN9

KIPP K0269.4A51X25 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RYZ Malli: K0269.4A51X25Ristiviite: 3DFN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.37 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.4A51X20 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 0.78 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYY 3DFN8 K0269.4A51X203.19 "4.29 "0.78 "€23.10
KIPP K0269.4A51X30 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.18 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZA 3DFP1 K0269.4A51X303.58 "4.29 "1.18 "€23.10
KIPP K0269.4A51X35 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.38 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZB 3DFP2 K0269.4A51X353.78 "4.29 "1.38 "€24.11
KIPP K0269.4A51X40 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.57 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZC 3DFP3 K0269.4A51X403.98 "4.29 "1.57 "€24.58
KIPP K0269.5A51X25 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen 0.99 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RZU 3DFR9 K0269.5A51X253.86 "4.96 "0.99 "€28.00
KIPP K0269.5A51X30 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.18 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RZW 3DFT2 K0269.5A51X304.06 "4.96 "1.18 "€28.00
KIPP K0269.5A51X35 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen 1.38 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RZY 3DFT4 K0269.5A51X354.25 "4.96 "1.38 "€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.4A51X25 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng
€23.10 / yksikkö