Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.4A516X50 säädettävät kahvat 1.99 1 / 2-13 keltainen | AE9MBE 6KRE4

KIPP K0269.4A516X50 Säädettävät kahvat 1.99 1/2-13 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9MBE Malli: K0269.4A516X50Ristiviite: 6KRE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.37 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0269.4A51X45 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.77 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45Musta4.17 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.77 "€23.93
KIPP K0269.4A51X50 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50Musta4.37 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.99 "€24.58
KIPP K0269.4A51X55 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 2.16 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZF 3DFP6 K0269.4A51X55Musta4.57 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "2.16 "€24.58
KIPP K0269.4A51X60 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 2.36 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60Musta4.76 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "2.36 "€24.58
KIPP K0269.5A51X40 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.57 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40Musta4.45 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A51X45 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.77 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45Musta4.65 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A51X50 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50Musta4.84 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "1.99 "€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.4A516X50 Säädettävät kahvat 1.99 1/2-13 Keltainen
€24.58 / yksikkö