Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Litteä aluslevy, 11/32 tuumaa sisähalkaisija, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 8300pk | AB9DNU 2CCJ1

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Tasainen aluslevy, 11/32 tuumaa sisähalkaisija, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 8300 pk

Varastossa
Tuote: AB9DNU Malli: HS-0312SAEHZYBRistiviite: 2CCJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,170.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Rockwellin kovuusC38 - C45
Paksuus0.051 - 0.08 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Tasainen aluslevy, 11/32 tuumaa sisähalkaisija, 11/16 tuumaa ulkohalkaisija, 8300 pk
€1,170.07 /pakkaus