Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.31084X40 Säädettävät kahvat 1.57 M10 Punainen | AE9GYZ 6JTH0

KIPP K0269.31084X40 säädettävät kahvat 1.57 M10 punainen

Varastossa
Tuote: AE9GYZ Malli: K0269.31084X40Ristiviite: 6JTH0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Väripunainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.68 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus3.58 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoHinta
KIPP K0269.30886X25 Säädettävä kahva, vihreä 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886x25Ulkoinen ketjuVihreä3.09 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "0.99 "M8€18.20
KIPP K0269.4101X70 Säädettävä kahva, musta 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101x70Ulkoinen ketjuMusta5.15 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "2.15 "M10€26.29
KIPP K0269.1A01 Säädettävä kahva 10-24 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Sisäinen säieMusta1.28 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "-10-24€11.42
KIPP K0269.2081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Sisäinen säieMusta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-M8€13.56
KIPP K0269.3081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Sisäinen säieMusta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-M8€16.38
KIPP K0269.3101 Säädettävä kahva M10 Sisäinen 3.58 Moderni muotoilu Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Sisäinen säieMusta2.26 "Säädettävä kahvaMuovi3.58 "-M10€16.71
KIPP K0269.4101 Säädettävä kahva M10 Sisäinen 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Sisäinen säieMusta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-M10€21.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.31084X40 säädettävät kahvat 1.57 M10 punainen
€19.99 / yksikkö