Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 89434 Hihnankiristin serpentiini AD7ZXL 4HMG7

DAYCO 89434 Hihnankiristin Serpentiini

Varastossa
Tuote: AD7ZXL Malli: 89434Ristiviite: 4HMG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnankiristin
Toimialanumero89434

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4010395000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHinta
DAYCO 89449 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWB 4HMA9 8944989449€199.05
DAYCO 89419 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWD 4HMC2 8941989419€202.26
DAYCO 89436 Hihnankiristin Serpentiini AD7ZWJ 4HMD1 8943689436€235.46
DAYCO 89439 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWP 4HMD9 8943989439€237.72
DAYCO 89438 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWR 4HME3 8943889438€138.82
DAYCO 89417 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWU 4HME5 8941789417€418.61
DAYCO 89418 Hihnankiristin serpentiini AD7ZWW 4HME7 8941889418€441.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 89434 Hihnankiristin Serpentiini
€255.08 / yksikkö