Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.10516X20 Säädettävät kahvat 0.78 M5 keltainen | AE9LVL 6KPL2

KIPP K0269.10516X20 Säädettävät kahvat 0.78 M5 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9LVL Malli: K0269.10516X20Ristiviite: 6KPL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitTeräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.99 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.10516 Säädettävät kahvat M5 Keltainen | AE9LJV 6KNJ0 K0269.10516Keltainen1.28 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.1052 Säädettävät kahvat M5 oranssi | AE9LJW 6KNJ1 K0269.1052Oranssi1.28 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10584 Säädettävät kahvat M5 Punainen | AE9LJX 6KNJ2 K0269.10584punainen1.28 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10586 Säädettävät kahvat M5 Vihreä | AE9LJY 6KNJ3 K0269.10586Vihreä1.28 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10587 Säädettävät kahvat M5 sininen | AE9LJZ 6KNJ4 K0269.10587sininen1.28 "-Sisäinen säie€11.38
KIPP K0269.10516X10 Säädettävät kahvat 0.39 M5 keltainen | AE9LVJ 6KPL0 K0269.10516x10Keltainen1.57 "0.39 "Ulkoinen ketju€12.06
KIPP K0269.10516X15 säädettävät kahvat 0.59 M5 keltainen | AE9LVK 6KPL1 K0269.10516x15Keltainen1.77 "0.59 "Ulkoinen ketju€12.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.10516X20 Säädettävät kahvat 0.78 M5 Keltainen
€12.51 / yksikkö