Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0258.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Taitettava kahva | AC8RHG 3DDN3

KIPP K0258.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Käännettävä kahva

Varastossa
Tuote: AC8RHG Malli: K0258.1080CORistiviite: 3DDN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkäsipyörä
Ikävystyttää0.375 "
Halkaisija3.15 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
TyyliTaita pois kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHalkaisijaHinta
KIPP K0258.2100CO Käsipyörä 0.375 3.94 Taitettava kahva | AC8RHJ 3DDN5 K0258.2100CO0.375 "3.94 "€117.71
KIPP K0258.2100CP käsipyörä 0.5 3.94 Taitettava kahva | AC8RHL 3DDN7 K0258.2100CP0.5 "3.94 "€118.90
KIPP K0258.3125CP Käsipyörä 0.5 4.92 Taitettava kahva | AC8RHM 3DDN8 K0258.3125CP0.5 "4.92 "€141.25
KIPP K0258.4160CP Käsipyörä 0.5 6.3 Taitettava kahva | AC8RHP 3DDP1 K0258.4160CP0.5 "6.3 "€136.25
KIPP K0258.4160CQ Käsipyörä 0.625 6.3 Taitettava kahva | AC8RHR 3DDP3 K0258.4160CQ0.625 "6.3 "€138.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0258.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Käännettävä kahva
€103.28 / yksikkö