Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.0A1X20 sienen nuppi 10-32 ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.61 | AC8RNH 3DEG3

KIPP K0251.0A1X20 Sieninuppi 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.61

Varastossa
Tuote: AC8RNH Malli: K0251.0A1X20Ristiviite: 3DEG3

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€5.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija0.75 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.61 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0251.0A1 Sieninuppi 10-32 Sisäinen ruostumaton teräs 0.83 0.75 | AC8RMW 3DEE4 K0251.0A10.83 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€5.84
KIPP K0251.A1 sienen nuppi 10-32 sisäinen 0.83 0.75 | AC8RMZ 3DEE8 K0251.A10.83 "-Sisäinen säie€3.75
KIPP K0251.0A1X10 sienen nuppi 10-32 ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.22 | AC8RNG 3DEG2 K0251.0A1X101.22 "0.39 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€5.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.0A1X20 Sieninuppi 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.61
€5.78 / yksikkö