Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0251.008X15 sienen nuppi M8 ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.89 1.21 | AC8RND 3DEF6

KIPP K0251.008X15 Mushroom Nuppi M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.89 1.21

Varastossa
Tuote: AC8RND Malli: K0251.008X15Ristiviite: 3DEF6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienen nuppi
VäriMusta
Halkaisija1.21 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.89 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KIPP K0251.08X15 sienen nuppi M8 ulkoinen 0.59 1.89 1.21 | AC8RNF 3DEG1 K0251.08x15Ulkoinen ketju€7.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0251.008X15 Mushroom Nuppi M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.89 1.21
€11.75 / yksikkö