Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.4A42X40 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 1.57 3.15 L | AC9HAY 3GJJ1

KIPP K0155.4A42X40 Star Grip Nuppi 3/8-16 Ulkoinen 1.57 3.15 L

Varastossa
Tuote: AC9HAY Malli: K0155.4A42X40Ristiviite: 3GJJ1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus3.15 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliL
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.2A4 tähtikahvan nuppi 3 / 8-16 Sisäinen 1.26 1.99 K | AC8TAR 3DFV3 K0155.2A41.99 "1.26 "-KSisäinen säie€6.54
KIPP K0155.2A41 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Sisäinen 0.98 1.57 K | AC8TAU 3DFV5 K0155.2A411.57 "0.98 "-KSisäinen säie€4.37
KIPP K0155.2A42 tähtikahvan nuppi 3 / 8-16 Sisäinen 1.57 2.48 K | AC8TAW 3DFV7 K0155.2A422.48 "1.57 "-KSisäinen säie€10.45
KIPP K0155.4A41X20 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 2.05 L | AC9HAV 3GJH7 K0155.4A41X201.99 "2.05 "0.78 "LUlkoinen ketju€7.43
KIPP K0155.4A41X40 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 1.57 2.83 L | AC9HAW 3GJH8 K0155.4A41X401.99 "2.83 "1.57 "LUlkoinen ketju€8.27
KIPP K0155.4A42X20 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 2.36 L | AC9HAX 3GJH9 K0155.4A42X202.48 "2.36 "0.78 "LUlkoinen ketju€10.03
KIPP K0155.4A4X20 Star Grip -nuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 1.77 L | AC9HAZ 3GJJ2 K0155.4A4X201.57 "1.77 "0.78 "LUlkoinen ketju€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.4A42X40 Star Grip Nuppi 3/8-16 Ulkoinen 1.57 3.15 L
€13.06 / yksikkö