Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.4A2X20 Star Grip -nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.42 L | AC9HAN 3GJH1

KIPP K0155.4A2X20 Star Grip Nuppi 1/4-20 Ulkoinen 0.78 1.42 L

Varastossa
Tuote: AC9HAN Malli: K0155.4A2X20Ristiviite: 3GJH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija0.98 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.42 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliL
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.2A2 tähtikahvan nuppi 1 / 4-20 Sisäinen 0.79 1.26 K | AC8TAH 3DFU4 K0155.2A21.26 "0.79 "-KSisäinen säie€4.04
KIPP K0155.2A21 Star Grip -nuppi 1 / 4-20 Sisäinen 0.63 0.98 K | AC8TAK 3DFU6 K0155.2A210.98 "0.63 "-KSisäinen säie€4.67
KIPP K0155.4A21X20 Star Grip -nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.57 L | AC9HAL 3GJG8 K0155.4A21X201.26 "1.57 "0.78 "LUlkoinen ketju€3.74
KIPP K0155.4A21X30 Star Grip -nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.99 L | AC9HAM 3GJG9 K0155.4A21X301.26 "1.99 "1.18 "LUlkoinen ketju€3.49
KIPP K0155.4A2X30 Star Grip -nuppi 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.81 L | AC9HAP 3GJH2 K0155.4A2X300.98 "1.81 "1.18 "LUlkoinen ketju€2.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.4A2X20 Star Grip Nuppi 1/4-20 Ulkoinen 0.78 1.42 L
€2.11 / yksikkö