Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.2A6 tähtikahvan nuppi 5 / 8-11 Sisäinen 1.57 2.48 K | AC8TBC 3DFW4

KIPP K0155.2A6 Star Grip Nuppi 5/8-11 Sisäinen 1.57 2.48 K

Varastossa
Tuote: AC8TBC Malli: K0155.2A6Ristiviite: 3DFW4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.57 "
TyyliK
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
KIPP K0153.2A6 tähtinuppi 5 / 8-11 Sisäinen 1.57 teräskaulus | AC8TCX 3DGC9 K0153.2A6Teräksinen kaulus€14.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.2A6 Star Grip Nuppi 5/8-11 Sisäinen 1.57 2.48 K
€15.42 / yksikkö