Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.406X30 Tähtinuppi M6 Ulkoinen 1.18 1.99 Ruostumaton teräs | AC9HBU 3GJL3

KIPP K0154.406X30 tähden nuppi M6 ulkoinen 1.18 1.99 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa

Varastossa
Tuote: AC9HBU Malli: K0154.406X30Ristiviite: 3GJL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.26 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.99 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliSS-insertti
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0154.206 Tähtinuppi M6 Sisäinen 0.79 1.26 Ruostumaton teräs | AC9HBG 3GJJ9 K0154.2060.79 "-Sisäinen säie€4.34
KIPP K0154.406X20 Tähtinuppi M6 Ulkoinen 0.78 1.57 Ruostumaton teräs | AC9HBT 3GJL2 K0154.406x201.57 "0.78 "Ulkoinen ketju€4.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.406X30 tähden nuppi M6 ulkoinen 1.18 1.99 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa
€4.52 / yksikkö