Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.4A5X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 0.99 4.29 3.46 | AC8TGH 3DHC3

KIPP K0124.4A5X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen 0.99 4.29 3.46

Varastossa
Tuote: AC8TGH Malli: K0124.4A5X25Ristiviite: 3DHC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus0.99 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.4A5X30 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.18 4.29 3.66 | AC8TGJ 3DHC4 K0124.4A5X303.66 "1.18 "Ulkoinen ketju€132.79
KIPP K0124.4A5X40 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.57 4.29 4.06 | AC8TGK 3DHC5 K0124.4A5X404.06 "1.57 "Ulkoinen ketju€139.60
KIPP K0124.4A5X50 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 4.29 4.45 | AC8TGL 3DHC6 K0124.4A5X504.45 "1.99 "Ulkoinen ketju€137.72
KIPP K0124.4A5X60 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 2.36 4.29 4.84 | AC8TGM 3DHC7 K0124.4A5X604.84 "2.36 "Ulkoinen ketju€141.07
KIPP K0124.4A5 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 2-13 Sisäinen 4.29 2.48 | AC9HLQ 3GKV5 K0124.4A52.48 "-Sisäinen säie€128.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.4A5X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen 0.99 4.29 3.46
€144.03 / yksikkö