Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.210X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TDY 3DGV2

KIPP K0124.210X20 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M10 ulkoinen 0.78 2.93 2.46

Varastossa
Tuote: AC8TDY Malli: K0124.210X20Ristiviite: 3DGV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus0.78 "
Kierteen kokoM10
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.210X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 0.99 2.93 2.66 | AC8TDZ 3DGV3 K0124.210x252.66 "2.93 "0.99 "Ulkoinen ketju€95.87
KIPP K0124.210X30 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 1.18 2.93 2.85 | AC8TEA 3DGV4 K0124.210x302.85 "2.93 "1.18 "Ulkoinen ketju€96.95
KIPP K0124.210X40 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 1.57 2.93 3.25 | AC8TEB 3DGV5 K0124.210x403.25 "2.93 "1.57 "Ulkoinen ketju€90.34
KIPP K0124.210X50 Säädettävä kahva ruostumatonta terästä M10 Ulkoinen 1.99 2.93 3.64 | AC8TEC 3DGV6 K0124.210x503.64 "2.93 "1.99 "Ulkoinen ketju€98.20
KIPP K0124.210X60 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 2.36 2.93 4.04 | AC8TED 3DGV7 K0124.210x604.04 "2.93 "2.36 "Ulkoinen ketju€99.09
KIPP K0124.310X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 0.78 3.58 2.93 | AC8TFH 3DGY7 K0124.310x202.93 "3.58 "0.78 "Ulkoinen ketju€102.69
KIPP K0124.310X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M10 Ulkoinen 0.99 3.58 3.13 | AC8TFJ 3DGY8 K0124.310x253.13 "3.58 "0.99 "Ulkoinen ketju€114.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.210X20 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M10 ulkoinen 0.78 2.93 2.46
€94.68 / yksikkö