Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.208X30 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 1.18 2.93 2.85 | AC8TDU 3DGU7

KIPP K0124.208X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M8 ulkoinen 1.18 2.93 2.85

Varastossa
Tuote: AC8TDU Malli: K0124.208X30Ristiviite: 3DGU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.85 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.18 "
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.208X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 0.59 2.93 2.26 | AC8TDQ 3DGU4 K0124.208x152.26 "2.93 "0.59 "Ulkoinen ketju€94.74
KIPP K0124.208X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TDR 3DGU5 K0124.208x202.46 "2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€93.86
KIPP K0124.208X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 0.99 2.93 2.66 | AC8TDT 3DGU6 K0124.208x252.66 "2.93 "0.99 "Ulkoinen ketju€95.00
KIPP K0124.208X40 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 1.57 2.93 3.25 | AC8TDV 3DGU8 K0124.208x403.25 "2.93 "1.57 "Ulkoinen ketju€99.05
KIPP K0124.208X50 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 ulkoinen 1.99 2.93 3.64 | AC8TDW 3DGU9 K0124.208x503.64 "2.93 "1.99 "Ulkoinen ketju€98.02
KIPP K0124.208X60 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 2.36 2.93 4.04 | AC8TDX 3DGV1 K0124.208x604.04 "2.93 "2.36 "Ulkoinen ketju€99.84
KIPP K0124.308X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva M8 Ulkoinen 0.78 3.58 2.93 | AC8TFB 3DGY1 K0124.308x202.93 "3.58 "0.78 "Ulkoinen ketju€123.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.208X30 ruostumatonta terästä säädettävä kahva M8 ulkoinen 1.18 2.93 2.85
€96.71 / yksikkö