Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.4A51X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 | AC8RML 3DEA9

KIPP K0123.4A51X25 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29

Varastossa
Tuote: AC8RML Malli: K0123.4A51X25Ristiviite: 3DEA9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus0.99 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0123.4A51X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 | AC8RMM 3DED1 K0123.4A51X303.66 "4.29 "1.18 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€52.07
KIPP K0123.4A51X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 | AC8RMN 3DED2 K0123.4A51X404.06 "4.29 "1.57 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€55.39
KIPP K0123.4A51X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 | AC8RMP 3DED3 K0123.4A51X504.45 "4.29 "1.99 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€54.99
KIPP K0123.4A51X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 | AC8RMQ 3DED4 K0123.4A51X604.84 "4.29 "2.36 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€55.39
KIPP K0123.4A51 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 | AC9GTK 3GHF6 K0123.4A512.48 "4.29 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€49.05
KIPP K0123.5A51 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 | AC9GTR 3GHG3 K0123.5A512.87 "4.96 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€60.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.4A51X25 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29
€51.46 / yksikkö