Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.4121X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 | AC8RMJ 3DEA7

KIPP K0123.4121X50 Säädettävä kahva Moderni M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29

Varastossa
Tuote: AC8RMJ Malli: K0123.4121X50Ristiviite: 3DEA7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus4.45 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0123.4121X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 | AC8RMF 3DEA4 K0123.4121x253.46 "4.29 "0.99 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€51.62
KIPP K0123.4121X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 | AC8RMG 3DEA5 K0123.4121x303.66 "4.29 "1.18 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€52.24
KIPP K0123.4121X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 | AC8RMH 3DEA6 K0123.4121x404.06 "4.29 "1.57 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€55.52
KIPP K0123.4121X60 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 | AC8RMK 3DEA8 K0123.4121x604.84 "4.29 "2.36 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€55.52
KIPP K0123.4121 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 | AC9GTF 3GHF2 K0123.41212.48 "4.29 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€49.13
KIPP K0123.5121 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 | AC9GTM 3GHF8 K0123.51212.87 "4.96 "-Sisäkierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€60.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.4121X50 Säädettävä kahva Moderni M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29
€55.52 / yksikkö