Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.2081X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 | AC8RJV 3DDU2

KIPP K0123.2081X20 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93

Varastossa
Tuote: AC8RJV Malli: K0123.2081X20Ristiviite: 3DDU2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.46 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0123.2081X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 | AC8RJU 3DDU1 K0123.2081x152.26 "2.93 "0.59 "€34.03
KIPP K0123.2081X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 2.93 | AC8RJW 3DDU3 K0123.2081x252.66 "2.93 "0.99 "€37.81
KIPP K0123.2081X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 2.93 | AC8RJX 3DDU4 K0123.2081x302.85 "2.93 "1.18 "€34.03
KIPP K0123.2081X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 2.93 | AC8RJY 3DDU5 K0123.2081x403.25 "2.93 "1.57 "€36.58
KIPP K0123.2081X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 2.93 | AC8RJZ 3DDU6 K0123.2081x503.64 "2.93 "1.99 "€36.58
KIPP K0123.3081X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 3.58 | AC8RLE 3DDX7 K0123.3081x202.93 "3.58 "0.78 "€38.98
KIPP K0123.3081X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 3.58 | AC8RLF 3DDX8 K0123.3081x253.13 "3.58 "0.99 "€39.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.2081X20 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93
€34.03 / yksikkö