Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.1A21X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 | AC8RJE 3DDR6

KIPP K0123.1A21X15 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85

Varastossa
Tuote: AC8RJE Malli: K0123.1A21X15Ristiviite: 3DDR6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.81 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0123.1A21X10 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 | AC8RJD 3DDR5 K0123.1A21X101.61 "1.85 "0.39 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€27.39
KIPP K0123.1A21X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 | AC8RJF 3DDR7 K0123.1A21X202.01 "1.85 "0.78 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€27.39
KIPP K0123.1A21X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 | AC8RJG 3DDR8 K0123.1A21X252.2 "1.85 "0.99 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€27.44
KIPP K0123.1A21X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 | AC8RJH 3DDR9 K0123.1A21X302.4 "1.85 "1.18 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€27.39
KIPP K0123.1A21X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 1.85 | AC8RJJ 3DDT1 K0123.1A21X402.8 "1.85 "1.57 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.53
KIPP K0123.1A21X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 | AC8RJK 3DDT2 K0123.1A21X503.19 "1.85 "1.99 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€29.51
KIPP K0123.2A21X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 | AC8RKH 3DDV5 K0123.2A21X152.26 "2.93 "0.59 "Ulkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€33.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.1A21X15 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85
€27.39 / yksikkö