Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0123.1061X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 | AC8RHX 3DDP8

KIPP K0123.1061X30 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85

Varastossa
Tuote: AC8RHX Malli: K0123.1061X30Ristiviite: 3DDP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.4 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkokierre, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0123.1061X10 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 | AC8RHT 3DDP4 K0123.1061x101.61 "1.85 "0.39 "€27.39
KIPP K0123.1061X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 | AC8RHU 3DDP5 K0123.1061x151.81 "1.85 "0.59 "€27.39
KIPP K0123.1061X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 | AC8RHV 3DDP6 K0123.1061x202.01 "1.85 "0.78 "€27.39
KIPP K0123.1061X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 | AC8RHW 3DDP7 K0123.1061x252.2 "1.85 "0.99 "€27.39
KIPP K0123.1061X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 1.85 | AC8RHY 3DDP9 K0123.1061x402.8 "1.85 "1.57 "€29.57
KIPP K0123.2061X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 2.93 | AC8RJL 3DDT3 K0123.2061x152.26 "2.93 "0.59 "€34.03
KIPP K0123.2061X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 2.93 | AC8RJM 3DDT4 K0123.2061x202.46 "2.93 "0.78 "€34.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0123.1061X30 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85
€27.39 / yksikkö