Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.1A21X10 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 0.39 1.85 | AC9GVK 3GHL7

KIPP K0122.1A21X10 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/4-20 ulkoinen 0.39 1.85

Varastossa
Tuote: AC9GVK Malli: K0122.1A21X10Ristiviite: 3GHL7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.61 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0122.1A21X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.85 | AC8QZJ 3DCN1 K0122.1A21X302.4 "1.85 "1.18 "Ulkoinen ketju€16.80
KIPP K0122.1A21X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 1.38 1.85 | AC8QZL 3DCN3 K0122.1A21X352.6 "1.85 "1.38 "Ulkoinen ketju€18.24
KIPP K0122.1A21X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 1.57 1.85 | AC8QZN 3DCN5 K0122.1A21X402.8 "1.85 "1.57 "Ulkoinen ketju€18.24
KIPP K0122.1A21X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1/4-20 Ulkoinen 1.77 1.85 | AC8QZQ 3DCN7 K0122.1A21X452.99 "1.85 "1.77 "Ulkoinen ketju€18.24
KIPP K0122.1A21X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 1.99 1.85 | AC8QZT 3DCN9 K0122.1A21X503.19 "1.85 "1.99 "Ulkoinen ketju€17.86
KIPP K0122.2A21X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8RBR 3DCV9 K0122.2A21X152.26 "2.93 "0.59 "Ulkoinen ketju€20.86
KIPP K0122.2A21X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 2.93 | AC8RBT 3DCW1 K0122.2A21X202.46 "2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€21.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.1A21X10 säädettävä kahva moderni muotoilu 1/4-20 ulkoinen 0.39 1.85
€16.79 / yksikkö