Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.1061X10 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 0.39 1.85 | AC9GTW 3GHG7

KIPP K0122.1061X10 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen 0.39 1.85

Varastossa
Tuote: AC9GTW Malli: K0122.1061X10Ristiviite: 3GHG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.61 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0122.2061X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8QZV 3DCP2 K0122.2061x152.26 "2.93 "0.59 "€20.76
KIPP K0122.2061X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 0.78 2.93 | AC8QZX 3DCP4 K0122.2061x202.46 "2.93 "0.78 "€20.93
KIPP K0122.2061X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 0.99 2.93 | AC8QZZ 3DCP6 K0122.2061x252.66 "2.93 "0.99 "€20.76
KIPP K0122.2061X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.18 2.93 | AC8RAB 3DCP8 K0122.2061x302.85 "2.93 "1.18 "€21.13
KIPP K0122.2061X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.38 2.93 | AC8RAD 3DCR1 K0122.2061x353.05 "2.93 "1.38 "€22.19
KIPP K0122.2061X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 1.57 2.93 | AC8RAF 3DCR3 K0122.2061x403.25 "2.93 "1.57 "€22.50
KIPP K0122.1061X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M6 Ulkoinen 0.59 1.85 | AC9GTY 3GHG9 K0122.1061x151.81 "1.85 "0.59 "€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.1061X10 Säädettävä kahva Moderni M6 Ulkoinen 0.39 1.85
€16.76 / yksikkö