Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.4A51X50 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Musta | AC8RAX 3DCT9

KIPP K0117.4A51X50 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 musta

Varastossa
Tuote: AC8RAX Malli: K0117.4A51X50Ristiviite: 3DCT9
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
€58.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus4.61 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.4A51X25 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 Musta | AC8RAQ 3DCT3 K0117.4A51X253.62 "4.29 "0.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€54.97
KIPP K0117.4A51X30 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 Musta | AC8RAT 3DCT5 K0117.4A51X303.82 "4.29 "1.18 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€54.99
KIPP K0117.4A51X40 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 Musta | AC8RAV 3DCT7 K0117.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€58.50
KIPP K0117.4A51X60 Säädettävä kahva 1/2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 5 Musta | AC8RAZ 3DCU2 K0117.4A51X605"4.29 "2.36 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€58.50
KIPP K0117.4A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 2.64 Musta | AC9GFB 3GFV4 K0117.4A512.64 "4.29 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€51.80
KIPP K0117.5A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 Musta | AC9GFE 3GFV7 K0117.5A513.11 "4.96 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€64.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.4A51X50 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 musta
€58.50 / yksikkö