Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0117.4121X40 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 Musta | AC8RAJ 3DCR6

KIPP K0117.4121X40 säädettävä kahva M12 ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 musta

Varastossa
Tuote: AC8RAJ Malli: K0117.4121X40Ristiviite: 3DCR6
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
€58.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus4.21 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0117.4121X25 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 Musta | AC8RAE 3DCR2 K0117.4121x253.62 "4.29 "0.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€54.80
KIPP K0117.4121X30 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 Musta | AC8RAG 3DCR4 K0117.4121x303.82 "4.29 "1.18 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€54.86
KIPP K0117.4121X50 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Musta | AC8RAL 3DCR8 K0117.4121x504.61 "4.29 "1.99 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€58.31
KIPP K0117.4121X60 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 5 Musta | AC8RAN 3DCT1 K0117.4121x605"4.29 "2.36 "Ulkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€58.31
KIPP K0117.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 2.64 Musta | AC9GEZ 3GFV2 K0117.41212.64 "4.29 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€51.62
KIPP K0117.5121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 3.11 Musta | AC9GFC 3GFV5 K0117.51213.11 "4.96 "-Sisäiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit€64.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0117.4121X40 säädettävä kahva M12 ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 musta
€58.31 / yksikkö