Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.3A31X20 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 3.58 Musta | AC9GKU 3GGJ4

KIPP K0116.3A31X20 säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen 0.78 3.58 musta

Varastossa
Tuote: AC9GKU Malli: K0116.3A31X20Ristiviite: 3GGJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.05 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus3.58 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.2A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen 2.93 1.79 Musta | AC9GDV 3GFR2 K0116.2A311.79 "2.93 "-Sisäiset langat€21.91
KIPP K0116.3A31 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Sisäinen 3.58 2.26 Musta | AC9GDY 3GFR5 K0116.3A312.26 "3.58 "-Sisäiset langat€25.17
KIPP K0116.2A31X15 säädettävä kahva 5 / 16-18 ulkoinen 0.59 2.93 musta | AC9GJB 3GGE1 K0116.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Ulkoiset langat€23.17
KIPP K0116.2A31X20 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 2.93 Musta | AC9GJC 3GGE2 K0116.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "Ulkoiset langat€23.21
KIPP K0116.2A31X25 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 0.99 2.93 Musta | AC9GJD 3GGE3 K0116.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Ulkoiset langat€23.36
KIPP K0116.2A31X30 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.18 2.93 Musta | AC9GJE 3GGE4 K0116.2A31X302.97 "2.93 "1.18 "Ulkoiset langat€23.36
KIPP K0116.2A31X35 Säädettävä kahva 5 / 16-18 Ulkoinen 1.38 2.93 Musta | AC9GJF 3GGE5 K0116.2A31X353.17 "2.93 "1.38 "Ulkoiset langat€24.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.3A31X20 säädettävä kahva 5/16-18 ulkoinen 0.78 3.58 musta
€24.95 / yksikkö