Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.1061X15 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.59 1.85 1.87 Musta | AC9GFH 3GFW1

KIPP K0116.1061X15 säädettävä kahva M6 ulkoinen 0.59 1.85 1.87 musta

Varastossa
Tuote: AC9GFH Malli: K0116.1061X15Ristiviite: 3GFW1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus1.87 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.1061 Säädettävä kahva M6 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Sisäiset langat€17.29
KIPP K0116.2061 Säädettävä kahva M6 Sisäinen 2.93 1.79 Musta | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Sisäiset langat€21.35
KIPP K0116.1061X10 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.39 1.85 1.67 Musta | AC9GFG 3GFV9 K0116.1061x101.67 "1.85 "0.39 "Ulkoiset langat€18.38
KIPP K0116.1061X20 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.78 1.85 2.07 Musta | AC9GFJ 3GFW2 K0116.1061x202.07 "1.85 "0.78 "Ulkoiset langat€18.47
KIPP K0116.1061X25 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 0.99 1.85 2.26 Musta | AC9GFK 3GFW3 K0116.1061x252.26 "1.85 "0.99 "Ulkoiset langat€18.47
KIPP K0116.1061X30 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 1.18 1.85 2.46 Musta | AC9GFL 3GFW4 K0116.1061x302.46 "1.85 "1.18 "Ulkoiset langat€18.47
KIPP K0116.1061X35 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen 1.38 1.85 2.66 Musta | AC9GFM 3GFW5 K0116.1061x352.66 "1.85 "1.38 "Ulkoiset langat€20.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.1061X15 säädettävä kahva M6 ulkoinen 0.59 1.85 1.87 musta
€18.38 / yksikkö