PARLEC C50-20EM5 päätyjyrsinpidike Cat 50 yksittäinen 3.75 3.5 | AC2RRE 2MKR7

PARLEC C50-20EM5 päätyjyrsinpidike Cat 50 yksittäinen 3.75 3.5

Varastossa
Tuote: AC2RRE Malli: C50-20EM5Ristiviite: 2MKR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin
Poraussyvyys3.5 "
Pora Dia.2"
Mitan tyyppiDesimaalituuma
pääYksi
Reikä dia.2"
Nenä3.75 "
Nenä Dia.3.750 "
Nenän tyyppiSuoraan
Projektio5.62
Pistorasian syvyys3.5 "
kynttiläCAT 50
TyyppiWeldon-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysPoraussyvyysPora Dia.Mitan tyyppipääReikä dia.NenäProjektioHinta
PARLEC C50-01EM2 päätemyllynpidin Cat 50 Double 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.125 "0.69 "2.5€263.20
PARLEC C50-02EM2 päätemyllynpidin Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen0.25 "0.88 "2.5€181.61
PARLEC C50-10EM1 -myllynpidin Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"DesimaalituumaYksi1"2.75 "1.62€211.43
PARLEC C50-10EM4 päätemyllynpidin Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"24€160.40
PARLEC C50-10EM8 päätemyllyn pidike Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"DesimaalituumaKaksinkertainen1"28€202.07
PARLEC C50-12EM4 päätemyllyn pidike Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen1.25 "2.5 "4€167.48
PARLEC C50-12EM6 päätemyllynpidin Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "DesimaalituumaKaksinkertainen1.25 "2.5 "6€200.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-20EM5 päätyjyrsinpidike Cat 50 yksittäinen 3.75 3.5
€273.77 / yksikkö