Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0114.1A42X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 4.02 3/8-16 2.72 | AC8QTW 3DAJ5

KIPP K0114.1A42X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 4.02 3/8-16 2.72

Varastossa
Tuote: AC8QTW Malli: K0114.1A42X40Ristiviite: 3DAJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitysvipu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva15 tutkinto
Korkeus2.72 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.02 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliMatala profiili
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0114.2A41 Sisäinen kiristysvipu 5.16 3 / 8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 tutkinto0.53 "5.16 "-Sisäinen säie€70.05
KIPP K0114.2A42 Sisäinen kiristysvipu 5.16 3 / 8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 tutkinto1.5 "5.16 "-Sisäinen säie€78.00
KIPP K0114.1A41X20 Kiristysvipu ulkoinen, 4.02 "pituus, 3/8-16 kierteen koko, 1.26" korkeus, | AC8QTL 3DAH5 K0114.1A41X200 tutkinto1.26 "4.02 "0.78 "Ulkoinen ketju€59.19
KIPP K0114.1A41X25 kiristysvipu ulkoinen 0.99 4.02 3 / 8-16 1.46 | AC8QTM 3DAH6 K0114.1A41X250 tutkinto1.46 "4.02 "0.99 "Ulkoinen ketju€59.19
KIPP K0114.1A41X30 Ulkoinen kiristysvipu 1.18 4.02 3 / 8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 tutkinto1.65 "4.02 "1.18 "Ulkoinen ketju€59.19
KIPP K0114.1A41X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 4.02 3 / 8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 tutkinto2.05 "4.02 "1.57 "Ulkoinen ketju€62.20
KIPP K0114.1A41X50 kiristysvipu ulkoinen 1.99 4.02 3 / 8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 tutkinto2.44 "4.02 "1.99 "Ulkoinen ketju€62.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0114.1A42X40 kiristysvipu ulkoinen 1.57 4.02 3/8-16 2.72
€69.52 / yksikkö