Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0006.2511108X50 nokkavivut 1.99 M8 musta | AE9GQJ 6JRK3

KIPP K0006.2511108X50 Nokkavivut 1.99 M8 Musta

Varastossa
Tuote: AE9GQJ Malli: K0006.2511108X50Ristiviite: 6JRK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriMusta
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus3.78 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliSäädettävä
Kierteen kokoM8
TyyppiSäädettävä
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.2501108X25 nokkavivut 0.99 M8 musta | AE9GPN 6JRH4 K0006.2501108x25MustaTeräsMattaValettu alumiini0.99 "€27.33
KIPP K0006.2501108X30 nokkavivut 1.18 M8 musta | AE9GPP 6JRH5 K0006.2501108x30MustaTeräsMattaValettu alumiini1.18 "€26.83
KIPP K0006.2501108X40 Vivut 1.57 M8 Musta | AE9GPQ 6JRH6 K0006.2501108x40MustaTeräsMattaValettu alumiini1.57 "€28.11
KIPP K0006.2501108X50 nokkavivut 1.99 M8 musta | AE9GPR 6JRH7 K0006.2501108x50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€28.49
KIPP K0006.2511108X25 Nokkakahvat 0.99 M8 musta | AE9GQF 6JRK0 K0006.2511108x25MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini0.99 "€46.45
KIPP K0006.2511108X30 nokkavivut 1.18 M8 musta | AE9GQG 6JRK1 K0006.2511108x30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€46.27
KIPP K0006.2511108X40 Vivut 1.57 M8 Musta | AE9GQH 6JRK2 K0006.2511108x40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€47.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0006.2511108X50 Nokkavivut 1.99 M8 Musta
€49.74 / yksikkö