Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0005.25011A3 Nokkakahva Yksitoiminen Sisäinen 5 / 16-18 | AC8QRE 3DAE3

KIPP K0005.25011A3 Nokan kahva, yksitoiminen sisäinen 5-16.

Varastossa
Tuote: AC8QRE Malli: K0005.25011A3Ristiviite: 3DAE3
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
€20.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus3.78 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiYksi toiminta
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0005.1501105 Nokkakahva Yksitoiminen sisäinen M5 | AC8QQM 3DAC5 K0005.15011052.76 "M50.83€18.99
KIPP K0005.1501105X20 Nokkakahva Yksitoiminen M5 0.78 tuumaa | AC8QQN 3DAC6 K0005.1501105x202.76 "M50.83€20.41
KIPP K0005.1501105X40 Nokkakahva Yksitoiminen M5 1.57 tuumaa AC8QQP 3DAC7 K0005.1501105x402.76 "M50.83€21.43
KIPP K0005.1501106 Nokkakahva Yksitoiminen sisäinen M6 | AC8QQQ 3DAC8 K0005.15011062.76 "M60.83€19.81
KIPP K0005.1501106X20 Nokkakahva Yksitoiminen M6 0.78 In | AC8QQR 3DAC9 K0005.1501106x202.76 "M60.83€20.40
KIPP K0005.1501106X40 Nokkakahva Yksitoiminen M6 1.57 tuumaa | AC8QQT 3DAD1 K0005.1501106x402.76 "M60.83€21.47
KIPP K0005.15011A1 nokan kahva, yksitoiminen sisäinen 10-32 | AC8QQU 3DAD2 K0005.15011A12.76 "10-320.83€18.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0005.25011A3 Nokan kahva, yksitoiminen sisäinen 5-16.
€20.88 / yksikkö