Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0005.1501106 Nokkakahva Yksitoiminen sisäinen M6 | AC8QQQ 3DAC8

KIPP K0005.1501106 Nokan kahva, yksitoiminen sisäinen M6

Varastossa
Tuote: AC8QQQ Malli: K0005.1501106Ristiviite: 3DAC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus2.76 "
Kierteen kokoM6
TyyppiYksi toiminta
Leveys0.83

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0005.1501105 Nokkakahva Yksitoiminen sisäinen M5 | AC8QQM 3DAC5 K0005.15011052.76 "M50.83€18.99
KIPP K0005.1501105X20 Nokkakahva Yksitoiminen M5 0.78 tuumaa | AC8QQN 3DAC6 K0005.1501105x202.76 "M50.83€20.41
KIPP K0005.1501105X40 Nokkakahva Yksitoiminen M5 1.57 tuumaa AC8QQP 3DAC7 K0005.1501105x402.76 "M50.83€21.43
KIPP K0005.1501106X20 Nokkakahva Yksitoiminen M6 0.78 In | AC8QQR 3DAC9 K0005.1501106x202.76 "M60.83€20.40
KIPP K0005.1501106X40 Nokkakahva Yksitoiminen M6 1.57 tuumaa | AC8QQT 3DAD1 K0005.1501106x402.76 "M60.83€21.47
KIPP K0005.15011A1 nokan kahva, yksitoiminen sisäinen 10-32 | AC8QQU 3DAD2 K0005.15011A12.76 "10-320.83€18.87
KIPP K0005.15011A1X20 Nokkakahva Yksitoiminen 10-32 0.78 tuumaa | AC8QQV 3DAD3 K0005.15011A1X202.76 "10-320.83€20.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0005.1501106 Nokan kahva, yksitoiminen sisäinen M6
€19.81 / yksikkö