Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINGSWAY GROUP KG40 Vetokahva, Alumiini, Kiillotettu, Hopea, Koneruuvit | CE9RKJ 54XY64

KINGSWAY GROUP KG40 vetokahva, alumiinia, kiillotettu, hopea, metallikoneruuvit

Varastossa
Tuote: CE9RKJ Malli: KG40Ristiviite: 54XY64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunKiiltävä
Grip Dia.1-37 / 64 "
Kahvan korkeus5 / 8 "
Kahvan pituus7"
Tartunnan paksuus1 / 2 "
Kantavuus125 lb
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle9-11 / 16 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Käyttölämpötila.0 - 100 astetta F.
Kokonaispituus10-1 / 2 "
kokonaisleveys2-3 / 4 "
Projektio1-11 / 16 "
Ruuvin koko#10
Kierteen syvyys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoGrip Dia.KantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
KINGSWAY GROUP KG61 Vetokahva, Alumiini, Kiillotettu, Hopea, Koneen ruuvit | CE9RKK 54XY66 KG61M81"200 lb6-3 / 4 "Pultti7-1 / 2 "1-1 / 2 "1-3 / 4 "€200.51
KINGSWAY GROUP KG31 Vetokahva, Alumiini, Kiillotettu, Hopea, Koneen ruuvit | CE9RKL 54XZ08 KG31M81-37 / 64 "200 lb4-3 / 8 "Pultti5-3 / 4 "1-1 / 2 "1-1 / 8 "€145.87
KINGSWAY GROUP KG41 Vetokahva, Alumiini, Kiillotettu, Hopea, Koneen ruuvit | CE9RKM 54XZ09 KG41M81-37 / 64 "200 lb6-3 / 4 "Pultti9"1-1 / 2 "9-1 / 16 "€184.63
KINGSWAY GROUP KG30 alumiininen vetokahva, kiillotettu, hopea, metallikoneruuvit | CF2TML 54XY63 KG30#101-37 / 64 "125 lb6-3 / 8 "Pinta-asennus7"2-1 / 2 "1-1 / 4 "€189.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSWAY GROUP KG40 vetokahva, alumiinia, kiillotettu, hopea, metallikoneruuvit
€228.57 / yksikkö