Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINGSCOTE 205002-01TBB Pond Dye Blue / black 4 unssia 4 kpl AD6HAW 45H149

KINGSCOTE 205002-01TBB Pond Dye Sininen/musta 4 unssin pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AD6HAW Malli: 205002-01TBBRistiviite: 45H149

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampiväri
VäriSininen / Musta
Koko4 Oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KINGSCOTE 206005 -05G Lampiväri sininen / musta 5 gallonaa | AD6HAU 45H147 206005 -05G5 gal.€456.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE 205002-01TBB Pond Dye Sininen/musta 4 unssin pakkaus 4 kpl
€104.70 / yksikkö