KINGSCOTE 206005 -05G Lampiväri sininen / musta 5 gallonaa | AD6HAU 45H147

KINGSCOTE 206005 -05G Pond Dye Sininen/musta 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6HAU Malli: 206005 -05GRistiviite: 45H147

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampiväri
VäriSininen / Musta
Koko5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.69
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KINGSCOTE 205002-01TBB Pond Dye Blue / black 4 unssia 4 kpl AD6HAW 45H149 205002-01TB4 Oz.€104.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE 206005 -05G Pond Dye Sininen/musta 5 gallonaa
€456.05 / yksikkö