KINEDYNE JB101GRA-tavaratanko 86 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa Leveys 86-104 tuumaa | AB6YBE 22P628

KINEDYNE JB101GRA tavaratanko 86 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys 86-104 tuumaa

Tuote: AB6YBE Malli: JB101GRARistiviite: 22P628
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€106.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
Säätöalue86 "- 104"
Pituus86 "
MateriaaliTeräs
Pad Size4 "x 4"
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1-1/2" x 1-1/2"
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)219.71
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätytyynyt (neliö, kumi)
    • Letkun muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöaluePituusMateriaaliPad SizeHinta
KINEDYNE 10085GRA Tavaratanko 89-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys teräs | AB6YBC 22P626 10085 GRA90 "- 105"89.5 "Teräs2-3/4" x 4-1/4"€68.62
Tarjouspyyntö
KINEDYNE 10088GRA Tavaratanko 89-1 / 2 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AB6YBD 22P627 10088 GRA90 "- 105"89.5 "Alumiini2-3/4" x 4-1/4"€83.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE JB101GRA tavaratanko 86 tuumaa pituus 1-1/2 tuumaa leveys 86-104 tuumaa
€106.01 / yksikkö